Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000175
Cod. Produttore
BIZ000175
Cod. EAN
3701395114446

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mm²
  • Ø vite: 10 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Lunghezza (L): 51 mm
  • Foro d'ispezione per controllo cavo
  • Norma: IEC 61238-1
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: Cosses et Manchons de Puissance

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza per cavi elettrici con sezione di 70 mm² e foro vite da 10 mm, realizzato in rame elettrolitico ricotto che assicura un'eccellente duttilità per una crimpatura precisa e affidabile. Dotato di foro d'ispezione per verificare facilmente la corretta posizione del cavo prima della crimpatura, garantisce connessioni sicure e durature. Conforme alla norma IEC 61238-1 e alla direttiva RoHS, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. La sua forma anulare e le dimensioni ottimizzate lo rendono perfetto per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 70 mm², Ø 10 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 70 mm² foro 10 mm per elettrico

€ 2,38 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info