Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000250
Cod. Produttore
BIZ000250

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mm²
  • Ø vite: 16 mm
  • Lunghezza totale: 100 mm
  • Materiale: rame elettrolitico ricotto
  • Foro ispezione: presente
  • Pezzi per scatola: 5
  • Normativa: IEC 61238-1
  • Serie: Cosses et Manchons de Puissance

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in rame elettrolitico ricotto, che assicura un'elevata duttilità per una crimpatura precisa e affidabile. Progettato con foro di ispezione per verificare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura, garantendo così un collegamento sicuro. Adatto per sezioni di 300 mm² con diametro vite di 16 mm, conforme alla norma IEC 61238-1 e alla direttiva RoHS, che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche di potenza che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 300 mm², Ø 16 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

600 kcmil

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 300mm² foro 16mm cablaggio alta potenza