Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000150
Cod. Produttore
BIZ000150

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mm²
  • Ø vite: 10 mm
  • Lunghezza (L): 39 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Foro d'ispezione: Presente
  • Normativa: IEC 61238-1
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza per cavi da 25 mm² con foro di collegamento da 10 mm, realizzato in rame elettrolitico ricotto che assicura un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. Il corpo è dotato di foro d'ispezione che permette di controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Conforme alla normativa IEC 61238-1 e alla direttiva RoHS, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione in impianti elettrici di potenza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 25 mm², Ø 10 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 25mm² Ø10mm cablaggio elettrico