Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000105
Cod. Produttore
BIZ000105

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Ø vite: 4 mm
  • Lunghezza (L): 18 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Foro d'ispezione: presente
  • Norma: IEC 61238-1
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in rame elettrolitico ricotto, che assicura un'eccellente duttilità per una crimpatura precisa e affidabile. Il corpo presenta un foro di ispezione che consente di verificare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura, garantendo così un collegamento sicuro. Progettato per cavi con sezione di 2,5 mm² e vite di fissaggio da 4 mm di diametro, questo capocorda è conforme alla norma IEC 61238-1 e alla direttiva RoHS, assicurando qualità e rispetto delle normative ambientali. La forma anulare della flangia e la finitura in rame lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Confezionato in confezioni da 100 pezzi, è una soluzione pratica per installazioni professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 2,5 mm², Ø 4 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

2,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

con foro di visione

Dimensioni AWG

14

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 2,5mm² foro 4mm installazioni elettriche