Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000235
Cod. Produttore
BIZ000235

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mm²
  • Ø vite: 16 mm
  • Lunghezza (L): 85 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Foro ispezione: presente
  • Norma: IEC 61238-1
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in rame elettrolitico ricotto, che garantisce un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. Progettato per cavi con sezione di 185 mm² e vite di collegamento con diametro metrico di 16 mm, presenta un foro di ispezione per verificare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura. Le dimensioni precise e la forma anulare della flangia assicurano un collegamento affidabile e sicuro. Conforme alla norma IEC 61238-1 e alla direttiva RoHS, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche di potenza che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Confezionato in scatole da 10 pezzi, è adatto per un uso professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 185 mm², Ø 16 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 185mm² Ø16mm impianti elettrici