Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000220
Cod. Produttore
BIZ000220

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mm²
  • Ø vite: 14 mm
  • Lunghezza (L): 79 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Foro d'ispezione per controllo cavo
  • Norma: IEC 61238-1
  • Confezione: 10 pezzi/scatola
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in rame elettrolitico ricotto, che garantisce un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. Il prodotto è progettato con un foro di ispezione che consente di controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura, assicurando un collegamento affidabile e sicuro. La sezione del capocorda è di 150 mm² con un diametro del foro di collegamento di 14 mm, conforme alla norma IEC 61238-1. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e precisa lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 150 mm², Ø 14 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 150mm² foro 14mm per elettrico