Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000200
Cod. Produttore
BIZ000200

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mm²
  • Diametro vite: 12 mm
  • Corpo in rame elettrolitico
  • Foro ispezione cavo
  • Lunghezza: 63 mm
  • Norma: IEC 61238-1
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in rame elettrolitico ricotto, che garantisce un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. Progettato con foro d'ispezione per controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura. La sezione è di 120 mm² con foro filettato di collegamento metrico di 12 mm di diametro. Conforme alla norma IEC 61238-1 e alla direttiva RoHS, assicura elevati standard di qualità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Dimensioni compatte e resistenza ottimale lo rendono ideale per collegamenti di potenza affidabili. Confezionato in scatole da 10 pezzi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 120 mm², Ø 12 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 120mm² foro 12mm cablaggio elettrico