Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000100
Cod. Produttore
BIZ000100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Ø vite: 4 mm
  • Corpo in rame elettrolitico
  • Foro ispezione per cavo
  • Lunghezza: 18 mm
  • Norma: IEC 61238-1
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza realizzato in rame elettrolitico ricotto, che garantisce un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta. Il design include un foro di ispezione che consente di controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura. Progettato per sezioni da 1,5 mm² con foro vite di 4 mm di diametro, questo capocorda assicura un collegamento affidabile e durevole conforme alla normativa IEC 61238-1. La sua costruzione robusta e precisa lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di conduttività e sicurezza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 1,5 mm², Ø 4 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

1,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

con foro di visione

Dimensioni AWG

16

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza rame 1,5mm² 4mm per elettrico