Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230025
Cod. Produttore
BIZ230025

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mm²
  • Ø interno: 3,3 mm
  • Larghezza: 34,5 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Norma: NF C 20-130
  • Confezione: 50 pezzi
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE
  • Controllo crimpatura: foro ispezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 capicorda di potenza in rame elettrolitico ricotto con sezione di 6 mm² e diametro interno di 3,3 mm. La superficie è stagnata per garantire una migliore protezione e conducibilità. Il design prevede una svasatura sul colletto che facilita l'inserimento del cavo, mentre il foro di ispezione permette una verifica rapida e sicura dell'installazione prima della crimpatura. La larghezza del capicorda è di 34,5 mm, assicurando una connessione stabile e durevole. Questo prodotto è conforme alle normative NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Ottimale duttilità per una crimpatura perfetta. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 6 mm² Ø vite 6 mm (x 50). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 6 mm² foro ispezione installazione elettrica