Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230036
Cod. Produttore
BIZ230036

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mm²
  • Ø vite: 10 mm
  • Materiale: rame elettrolitico ricotto
  • Larghezza: 55,5 mm
  • Ø interno: 9,2 mm
  • Pezzi per scatola: 25
  • Norma: NF C 20-130
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 25 capicorda di potenza con sezione di 50 mm² e diametro del foro di 10 mm, realizzati in rame elettrolitico ricotto con superficie stagnata per garantire una migliore conduttività e resistenza alla corrosione. La svasatura sul colletto facilita l'inserimento del cavo, mentre il foro di ispezione permette una verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura. Questi capicorda offrono un'ottimale duttilità che assicura una crimpatura perfetta, conformi alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS per la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 50 mm² Ø vite 10 mm (x 25). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 50mm² foro ispezione installazione elettrica