Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230034
Cod. Produttore
BIZ230034

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Ø vite: 10 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Larghezza: 50 mm
  • Pezzi per scatola: 25
  • Normativa: NF C 20-130
  • Verifica crimpatura: foro di ispezione
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 25 capicorda di potenza in rame elettrolitico ricotto, con sezione di 35 mm² e foro di diametro 10 mm. La superficie è stagnata per garantire una migliore protezione e conducibilità. Il corpo presenta una svasatura sul colletto per facilitare l'inserimento del cavo e un foro di ispezione che consente una verifica rapida dell’installazione prima della crimpatura. La larghezza del capicorda è di 50 mm, offrendo un’ottimale duttilità che assicura una crimpatura perfetta. Conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 35 mm² Ø vite 10 mm (x 25). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 35mm² foro 10mm per impianti elettrici professionali