Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230031
Cod. Produttore
BIZ230031

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mm²
  • Ø interno: 6,6 mm
  • Larghezza: 44 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Corpo in rame elettrolitico ricotto
  • Foro di ispezione per verifica
  • Norma: NF C 20-130
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 capicorda di potenza realizzati in rame elettrolitico ricotto con protezione superficiale stagnata. Progettati per sezioni da 25 mm² con diametro interno di 6,6 mm e larghezza di 44 mm, garantiscono un'ottimale duttilità che assicura una crimpatura perfetta. La presenza del foro di ispezione consente una verifica rapida e sicura dell'installazione prima della crimpatura. La svasatura sul colletto facilita l'inserimento del cavo, migliorando l'efficienza e la praticità durante l'installazione. Conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 25 mm² Ø vite 8 mm (x 50). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 25mm² foro 8mm rame elettrolitico installazione elettrica