Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230042
Cod. Produttore
BIZ230042

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mm²
  • Diametro vite: 12 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Larghezza: 91,5 mm
  • Crimpatura: perfetta e duttile
  • Foro ispezione: verifica rapida
  • Norma: NF C 20-130
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola morsetti di potenza con sezione di 185 mm² e diametro interno di 12,8 mm, realizzata in rame elettrolitico ricotto con svasatura sul colletto per facilitare l'inserimento del cavo. La superficie è stagnata per garantire una migliore protezione e conducibilità. Il design include un foro di ispezione che permette una verifica rapida dell’installazione prima della crimpatura, assicurando una connessione sicura e affidabile. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° contribuiscono a una perfetta adattabilità. Questo prodotto è conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. La scatola contiene 4 pezzi ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 185 mm² Ø vite 12 mm (x 4). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 185mm² D12 rame elettrolitico installazione elettrica