Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1491970000
Cod. Produttore
1491970000
Cod. EAN
4050118301755

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WFSKHV/1,5-2,5
  • Serie: Spine piatte
  • Tipo: Prese piatte isolate
  • Inserimento: Imbuto conico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a spina piatta in rame, completamente isolato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il connettore presenta un isolamento di colore blu e dimensioni precise di 6,3×0,8 mm, adatto per collegamenti elettrici standard. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Prese piatte isolate con imbuto di inserimento conico.

senza alogeni

isolamento

Totalmente isolato

corrente massima (Imax)

26 A

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Rame

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

Prese piatte isolate WFSKHV 1,5-2,5 per impianti elettrici professionali