Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ252004
Cod. Produttore
BIZ252004
Cod. EAN
3700420331551

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Diametro vite: 8 mm
  • Dimensioni LxAxT: 27,8x14x8,4 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Isolante: PVC blu
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a forcella di colore blu, adatto per sezioni di cavi da 1,5 a 2,5 mm² con vite M8. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato, garantendo una buona conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in PVC blu, progettato con il sistema Easy Entry che facilita l’inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Le dimensioni del capocorda sono ottimizzate per un montaggio sicuro, con una lunghezza totale di 27,8 mm e uno spessore di 0,8 mm. Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. È ideale per l’utilizzo in impianti elettrici industriali e civili, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, blu, 1,5-2,5 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 8,4 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5/16 di pollice

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capocorda forcella blu 1,5-2,5 mm² Easy-Entry per cablaggi industriali