Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Varie Dotazioni Generali /

Cod. Rexel
ICICAL40012
Cod. Produttore
ICAL40012
Cod. EAN
8014212184177

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio P-Al 99,5
  • Dimensioni tubo: DIN 46329
  • Lunghezza: 400 mm
  • Filettatura: M12
  • Tipo cavo: Alluminio rigido
  • Riempito con: Grasso di contatto
  • Chiusura: Tappi in plastica
  • Serie: ICICAL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.

Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica

indice

38

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

secondo DIN

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, RM/SM

400 ... 400 mm²

Produttore

CAPOCORDA ALLUMINIO 400 MM M12