› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

CAPOCORDA ALLUMINIO 16 MM M10

Cod. Rexel ICICAL1610
Cod. Produttore ICAL1610
Cod. EAN 8014212183996

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio P-Al 99,5
  • Dimensioni tubo: DIN 46329
  • Per cavi: Alluminio rigido
  • Marcature: Compressione corretta
  • Riempimento: Grasso di contatto
  • Chiusura: Tappi in plastica
  • Serie: ICICAL
  • Misura: 16 mm M10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.

Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica

Caratteristiche tecniche

indice

12

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

secondo DIN

forma della sezione

Tondo

Min. AWG-size

6

Max. AWG-size

4

sezione nominale alluminio, SE

25 ... 25 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

16 ... 16 mm²

CAPOCORDA ALLUMINIO 16 MM M10