› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 35MM 12

Cod. Rexel ICCALCU35M12
Cod. Produttore CALCU35M12
Cod. EAN 8014212386281

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio e Rame
  • Purezza alluminio: ≥ 99,5%
  • Purezza rame: ≥ 99,9%
  • Tipo di saldatura: a frizione
  • Grasso di contatto: elevato punto di goccia
  • Applicazioni: bassa e media tensione
  • Dimensione cavo: 35 mm
  • Serie: ICCALCU35M12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, occhiello di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.

Caratteristiche tecniche

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 35MM 12