Prodotti /

Cod. Rexel
ICCI400-M16
Cod. Produttore
CI400-M16
Cod. EAN
8014212346490

Informazioni di prodotto

Capicorda tubo Cu 400mmq foro D16mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capicorda tubo rame stagnato 400mmq foro 16mm per applicazioni bassa tensione