Prodotti /

Cod. Rexel
ICCI70-M12
Cod. Produttore
CI70-M12
Cod. EAN
8014212326829

Informazioni di prodotto

Capicorda tubo Cu 70mmq foro D12mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione