Prodotti /

Cod. Rexel
ICCI50-M10
Cod. Produttore
CI50-M10
Cod. EAN
8014212326744

Informazioni di prodotto

Capicorda tubo Cu 50mmq foro D10mm
Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione