› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

CAPICORDA TUBO 35MM 10MM

Cod. Rexel ICCI35-M10
Cod. Produttore CI35-M10
Cod. EAN 8014212326706

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Diametro foro: 10 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capicorda a tubo
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Foro di ispezione: Presente
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: ICCI35-M10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

CAPICORDA TUBO 35MM 10MM