Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Protezione della superficie
Stagnato
sezione nominale
25 mm²
angolo di raccordo
180° (orizzontale)
forma della flangia
Forma anulare
classe del conduttore
Più
numero di fori di fissaggio
1
materiale
Rame
misura filettatura di collegamento metrica
8
con foro di visione
Dimensioni AWG
4
Disponibilità:
Prodotto non rendibile