› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

CAPICORDA TUBO 16MM 8MM

Cod. Rexel ICCI16-M8
Cod. Produttore CI16-M8
Cod. EAN 8014212326591

Informazioni principali

  • Serie: ICCI16-M8
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capicorda da tubo
  • Foro ispezione: Presente
  • Applicazione: Bassa tensione (BT)
  • Dimensioni tubo: 16 mm
  • Dimensioni foro: 8 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

CAPICORDA TUBO 16MM 8MM