› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Capocorda tubiforme rame KRN-M12/-95 per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1495620000
Cod. Produttore 1495620000
Cod. EAN 4050118305265

Informazioni principali

  • Descrizione: KRN-M12/-95
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Capocorda tubiforme
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Metodo: Crimpatura o pressione
  • Connessione: Stabile e permanente
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Spine piatte

Descrizione del prodotto

Componente elettrico realizzato in rame di alta qualità, caratterizzato da una forma anulare e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Progettato per garantire una connessione affidabile con una filettatura metrica da 12 mm, questo elemento presenta un isolamento assente e un colore dell’isolamento definito come "altro". La sua struttura è priva di foro di visione e non dispone di una flangia a esecuzione stretta, rendendolo ideale per applicazioni specifiche in ambito elettrico che richiedono materiali conduttivi performanti e una configurazione compatta. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

Serie

Spine piatte

Capocorda tubiforme rame KRN-M12/-95 per impianti elettrici professionali