› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Capocorda tubiforme rame M12 filettatura metrica installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1495440000
Cod. Produttore 1495440000
Cod. EAN 4050118304947

Informazioni principali

  • Descrizione: KRN-M12/-185
  • Materiale: rame
  • Tipo: capocorda tubiforme
  • Uso: collegamento conduttori rame
  • Fissaggio: crimpatura o pressione
  • Connessione: stabile e permanente
  • Serie: Spine piatte
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Elemento di raccordo angolare a 180 gradi con forma anulare della flangia, realizzato in rame di alta qualità. Presenta una filettatura metrica da 12 mm, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Il prodotto non è isolato e non dispone di foro di visione né di esecuzione stretta della flangia. La colorazione dell’isolamento è indicata come "Altro". Questo componente è progettato per garantire una perfetta integrazione in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

Serie

Spine piatte

Capocorda tubiforme rame M12 filettatura metrica installazioni elettriche