Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1495650000
Cod. Produttore
1495650000
Cod. EAN
4050118305289

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda tubiforme
  • Materiale: Rame
  • Connessione: Conduttori rame
  • Fissaggio: Crimpatura o pressione
  • Stabilità: Collegamenti permanenti
  • Serie: Spine piatte
  • Modello: KRN-M10/-120
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore angolare a 180° con forma anulare della flangia, realizzato in rame di alta qualità. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, presenta una filettatura metrica di collegamento M10. Il prodotto è privo di isolamento e non dispone di foro di visione, con un design funzionale e compatto ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e performanti. Il colore dell’isolamento è indicato come altro, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

Serie

Spine piatte

Produttore

Capocorda tubiforme rame M10 montaggio compatto elettrico industriale