Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1496920000
Cod. Produttore
1496920000
Cod. EAN
4050118306439

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KRN-M6/-10
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Capocorda tubiforme
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Serie: Spine piatte
  • Connessione: Crimpatura o pressione
  • Protezione: Collegamenti stabili
  • Applicazione: Conduttori rame

Documentazione tecnica

Elemento realizzato in rame di alta qualità, caratterizzato da una forma anulare e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Progettato per garantire una connessione affidabile con filettatura metrica da 5 mm, questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e precisione nella trasmissione del segnale o della corrente. L’isolamento è di colore non convenzionale, adattandosi a specifiche esigenze tecniche. Ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

Serie

Spine piatte

Produttore

Capocorda tubiforme rame M6 flangia stretta impianti elettrici