Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ253001
Cod. Produttore
BIZ253001
Cod. EAN
3700420331568

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Ø vite: 5 mm
  • Lunghezza: 26,6 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Tensione max: 600 V
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda preisolato a forcella di colore giallo, adatto per conduttori massicci da 4 a 6 mm² con vite M5. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato, garantendo ottima conduttività e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in PVC di colore giallo, con uno spessore di 1 mm, progettato con il sistema Easy Entry che facilita l’inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l’efficienza dell’installazione. Il capicorda ha dimensioni precise, con lunghezza totale di 26,6 mm, larghezza della forcella di 9 mm e spessore della forcella di 5,3 mm. È conforme alle normative RoHS e ai marchi di conformità CE e UL, con una temperatura massima di esercizio di 105 °C e tensione fino a 600 V. Il prodotto è confezionato in scatola di plastica da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, giallo, 4-6 mm² M5 (x 100). Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Fusto cilindrico striato internamente per una crimpatura perfetta. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capicorda preisolato forcella 4-6mm² giallo per automazione industriale