Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230014
Cod. Produttore
BIZ230014

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a occhiello
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Ø vite: 10 mm
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Dimensioni: L 32 mm, A 13,6 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a occhiello di colore blu, adatto per conduttori massicci con sezione da 1.5 a 2.5 mm². Il connettore è realizzato in rame galvanizzato, garantendo una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La flangia ha una forma anulare con foro per vite da 10 mm di diametro. L'isolamento in PVC blu è progettato con il sistema Easy Entry, che facilita l'inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l'efficienza dell'installazione. Il capocorda presenta dimensioni compatte con una lunghezza totale di 32 mm e uno spessore di 0.8 mm, ideale per applicazioni elettriche fino a 105 °C e 600 V. Il prodotto è confezionato in scatole da 100 pezzi, conforme alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, blu, 1,5-2,5 mm² M10 (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

32 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

3/8 di pollice

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capicorda preisolato blu 1,5-2,5 mm² M10 per impianti elettrici