Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230018
Cod. Produttore
BIZ230018

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a occhiello
  • Materiale: Rame galvanizzato
  • Ø vite: 3 mm
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Temperatura max: 105 °C
  • Tensione max: 600 V
  • Imballaggio: Scatola di plastica
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato rotondo di colore giallo, progettato per conduttori con sezione da 4 a 6 mm². Realizzato con connettore in rame galvanizzato e isolamento in PVC, garantisce una connessione affidabile e duratura. La filettatura di collegamento è metrica M3 con diametro vite di 3 mm. La forma anulare della flangia facilita il fissaggio sicuro dei cavi. Il capocorda presenta uno spessore di 1 mm e dimensioni compatte con lunghezza totale di 23,8 mm, diametro esterno di 6,3 mm e interno di 3,4 mm. È adatto per conduttori massicci e conforme alla direttiva RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. La confezione contiene 100 pezzi in scatola di plastica, ideale per applicazioni elettriche con condizioni massime di esercizio fino a 105 °C e 600 V. Il sistema Easy Entry facilita l'inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando l'efficienza dell'installazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, tondo, giallo, 4-6 mm² M3 (x 100) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

23,8 mm

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

5

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capicorda preisolati gialli 4-6 mm² M3 per installazioni elettriche