Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230039
Cod. Produttore
BIZ230039

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mm²
  • Ø interno: 13,1 mm
  • Larghezza: 73 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Ø vite: 12 mm
  • Quantità: 10 pezzi/scatola
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE
  • Norma: NF C 20-130

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola morsetti di potenza in rame elettrolitico ricotto, con protezione superficiale stagnata. Progettata per cavi con sezione di 95 mm² e diametro interno di 13,1 mm, garantisce un’ottimale duttilità che assicura una crimpatura perfetta. La svasatura sul colletto facilita l’inserimento del cavo, mentre il foro di ispezione permette una verifica rapida dell’installazione prima della crimpatura. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° ne migliorano l’adattabilità. Conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, è fornita in confezioni da 10 pezzi, ideale per applicazioni elettriche di potenza che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 95 mm² Ø vite 12 mm (x 10). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capicorda potenza 95mm² foro 12mm rame elettrolitico installazioni elettriche professionali