Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230044
Cod. Produttore
BIZ230044

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mm²
  • Ø interno: 14,5 mm
  • Larghezza: 104 mm
  • Materiale: rame elettrolitico ricotto
  • Foro ispezione: presente
  • Normativa: NF C 20-130
  • Certificazione: RoHS conforme
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola morsetti di potenza realizzata in rame elettrolitico ricotto con protezione superficiale stagnata. Progettata per cavi con sezione di 300 mm² e diametro interno di 14,5 mm, presenta una svasatura sul colletto che facilita l'inserimento del cavo. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° garantiscono una connessione stabile e sicura. Dotata di foro di ispezione per una verifica rapida dell’installazione prima della crimpatura, assicura un’ottimale duttilità che consente una crimpatura perfetta. Conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, è fornita in confezioni da due pezzi. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 300 mm² Ø vite 14 mm (x 2). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capicorda potenza 300 mm² foro 14 mm per impianti elettrici industriali e civili