Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230043
Cod. Produttore
BIZ230043

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mm²
  • Ø vite: 14 mm
  • Materiale: rame elettrolitico
  • Larghezza: 93,5 mm
  • Verifica crimpatura: foro ispezione
  • Norma: NF C 20-130
  • Confezione: 2 pezzi
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola morsetti di potenza realizzata in rame elettrolitico ricotto con protezione superficiale stagnata, progettata per una sezione di 240 mm² e un diametro di 14 mm. Presenta una svasatura sul colletto che facilita l'inserimento del cavo e un foro di ispezione per la verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano un collegamento stabile e sicuro. Questo componente garantisce un'ottimale duttilità che permette una crimpatura perfetta, conforme alla norma NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei collegamenti di potenza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 240 mm² Ø vite 14 mm (x 2). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capicorda potenza 240mm² rame elettrolitico installazione elettrica