Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230026
Cod. Produttore
BIZ230026

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mm²
  • Ø vite: 6 mm
  • Materiale: rame elettrolitico ricotto
  • Larghezza: 34,5 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Foro ispezione: per controllo crimpatura
  • Norma: NF C 20-130
  • Serie: COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 capicorda di potenza con sezione di 10 mm² e diametro foro di 6 mm, realizzati in rame elettrolitico ricotto per garantire un'ottimale duttilità e una crimpatura perfetta. Il corpo presenta una svasatura sul colletto per facilitare l'inserimento del cavo e un foro di ispezione che permette una verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura. Il prodotto è conforme alla normativa NF C 20-130 e alla direttiva RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Le dimensioni compatte e la finitura stagnata assicurano resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche di potenza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 10 mm² Ø vite 6 mm (x 50). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capicorda potenza 10 mm² foro 6 mm impianti elettrici