Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781524
Cod. Produttore
BIZ781524

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Lunghezza L1: 14 mm
  • Lunghezza L2: 8 mm
  • Diametro d1: 2 mm
  • Diametro d2: 4,2 mm
  • Temp. max utilizzo: 105 °C
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminali a bandella in rame stagnato con flangia isolante in polipropilene di colore grigio, progettati per conduttori da 2,5 mm². Questi tubetti terminali, organizzati in strisce da 40 pezzi, garantiscono una crimpatura efficace che consente un notevole risparmio di tempo nelle operazioni di collegamento elettrico. La temperatura massima di utilizzo è di 105 °C e il prodotto è senza alogeni, conforme al codice colore NF C63-023. Ideali per l’impiego in quadri elettrici, sono compatibili con pinze di varie marche specifiche per terminali a bandella, offrendo praticità e affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetti terminali in striscia, Ø 2,5 mm², striscia da 40 terminali (x 400), in rame stagnato, guaina isolante in polipropilene. Temperatura massima di utilizzo: 105 °C. Prodotto pratico: codice di colore NFC 63-023. Articolo compatibile con pinza BIZ 700 058.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

Capicorda grigio 2,5 mm² rame stagnato striscia 40 terminali elettrico