Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ252003
Cod. Produttore
BIZ252003
Cod. EAN
3700420331544

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Ø vite: 6 mm
  • Materiale connettore: Rame galvanizzato
  • Isolante: PVC blu
  • Dimensioni LxAxT: 22,5x9,3x6,4 mm
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda preisolato a forcella di colore blu, adatto per conduttori massicci con sezione da 1.5 a 2.5 mm² e vite di collegamento M6. Il connettore è realizzato in rame galvanizzato per garantire una buona conduttività e resistenza alla corrosione, mentre l’isolamento è in PVC blu, che assicura protezione e sicurezza nell’uso elettrico. Le dimensioni del capocorda sono ottimizzate con una lunghezza di 22,5 mm e uno spessore del metallo di 0,8 mm. Il design prevede un sistema Easy Entry che facilita l’inserimento del cavo prima della crimpatura, migliorando la praticità e l’efficienza dell’installazione. Il prodotto è certificato e conforme alle normative RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose. È confezionato in scatole di plastica da 100 pezzi, ideale per utilizzi industriali e professionali con condizioni di esercizio fino a 105 °C e 600 V. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Capocorda preisolato, a forcella, blu, 1,5-2,5 mm² (x 100), diametro involucro esterno: 6,4 mm. Isolante in PVC. Grazie alla forma specifica dell'isolante, il sistema Easy-Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura. Prodotto omologato UL.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Dimensione bullone (imperiale)

1/4 di pollice

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Capicorda forcella blu 1,5-2,5 mm² isolamento PVC installazione elettrica