Prodotti /

Cod. Rexel
ICCM400M14
Cod. Produttore
CM400M14
Cod. EAN
8014212387318

Informazioni di prodotto

Capicorda tubo Cu per cavo MT 400mmq foro D14mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capicorda da tubo in rame stagnato idoneo per applicazioni MT/BT

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14