Prodotti /

Cod. Rexel
ICICVA166
Cod. Produttore
ICVA166
Cod. EAN
8014212188052

Informazioni di prodotto

Capicorda in acciaio 16mmq foro D6mm
Descrizione del produttore:

Resistente a temperature fino a 400°C.
Estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere

Protezione della superficie

Lucido

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Più

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Acciaio inox

misura filettatura di collegamento metrica

6

Dimensioni AWG

6