Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT530B1PCM12
Cod. Produttore
XT530B1PCM12
Cod. EAN
3389110000436

Informazioni di prodotto

CAPACITIVO M30 NO+NC 12 24V M12
Descrizione del produttore: Il sensore capacitivo TEXT530B1PCM12, parte della famiglia OsiSense, rappresenta un'ottima soluzione per applicazioni industriali. Progettato per operare a 12-24V, questo dispositivo M30 è dotato di un connettore M12 per un facile collegamento elettrico. La sua funzione di commutazione PNP e il design antivalente garantiscono prestazioni affidabili. Con un'eccezionale versatilità, è ideale per diverse condizioni meccaniche di montaggio. Scegli TEXT530B1PCM12 per efficienza e affidabilità nel tuo progetto.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

81 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

antivalente

frequenza di commutazione

25 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

10 mm

con indicatore di stato

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

CAPACITIVO M30 NO+NC 12 24V M12