Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT530B1PAL2
Cod. Produttore
XT530B1PAL2
Cod. EAN
3389110000412

Informazioni di prodotto

CAPACITIVO M30 NO 12 24V L2
Descrizione del produttore: Sensore capacitivo Telemecanique TEXT530B1PAL2, formato M30, uscita normalmente aperta (NO), alimentazione 12–24 V, tipo L2. I sensori capacitivi rilevano qualsiasi materiale con costante dielettrica adeguata (solidi e liquidi, anche non metallici), risultando perfetti per rilevare livelli di silo, serbatoi, passaggio di materiali plastici, polveri o liquidi in tubazioni. Il formato M30 concede distanza di rilevamento maggiore rispetto a sensori più piccoli; la regolazione di sensibilità consente adattamento al materiale specifico. L’uscita PNP o NPN (a seconda versione) si collega direttamente a ingressi PLC. Il corpo robusto e il grado IP lo rendono adatto a ambienti industriali polverosi o umidi.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

64 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

25 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

10 mm

con indicatore di stato

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

CAPACITIVO M30 NO 12 24V L2