Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT530B1PCL2
Cod. Produttore
XT530B1PCL2
Cod. EAN
3389110000429

Informazioni di prodotto

CAPACITIVO M30 NO 10MM 12 24 VDC L2
Descrizione del produttore: Il sensore capacitivo TEXT530B1PCL2 è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con un design M30 e una tensione di funzionamento di 12-24 VDC, offre una comoda installazione attraverso un collegamento con cavo. La sua uscita di commutazione PNP e la funzione di commutazione antivalente lo rendono versatile per molteplici utilizzi. Inoltre, la sua condizione meccanica di montaggio si adatta a diverse esigenze, assicurando una soluzione efficace per il tuo sistema elettrico.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

64 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

antivalente

frequenza di commutazione

25 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

10 mm

con indicatore di stato

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

CAPACITIVO M30 NO 10MM 12 24 VDC L2