Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT518B1PCL2
Cod. Produttore
XT518B1PCL2
Cod. EAN
3389110000368

Informazioni di prodotto

CAPACITIVO M18 NO+NC 12 24V L2
Descrizione del produttore: Il TEXT518B1PCL2 è un sensore capacitivo M18 progettato per operare a 12 24V. Questo dispositivo versatile offre un'uscita di commutazione PNP e una funzione di commutazione antivalente, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua esecuzione del collegamento elettrico tramite cavo garantisce una facile integrazione in vari sistemi. Realizzato per un montaggio meccanico flessibile, il TEXT518B1PCL2 si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate, perfetto per diverse esigenze di automazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

70 mm

diametro del sensore

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

antivalente

frequenza di commutazione

40 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

5 mm

con indicatore di stato

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

CAPACITIVO M18 NO+NC 12 24V L2