Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT512B1PAL2
Cod. Produttore
XT512B1PAL2
Cod. EAN
3389110000283

Informazioni di prodotto

CAPACITIVO M12 NO 12 24V 2L
Descrizione del produttore: Il sensore capacitivo M12 NO 12 24V 2L è un prodotto di alta qualità della gamma OsiSense. Realizzato in materiale robusto, offre un'eccellente affidabilità per applicazioni industriali. Con un'uscita di commutazione PNP e contatto di chiusura, garantisce prestazioni ottimali nel monitoraggio e controllo. La sua esecuzione del collegamento elettrico tramite cavo assicura una facile integrazione nei sistemi esistenti, rendendolo ideale per diverse condizioni di montaggio.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

63 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

40 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

2 mm

con indicatore di stato

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

CAPACITIVO M12 NO 12 24V 2L