› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP.VITE A FRATT. SCREW LUG 240-400

Cod. Rexel CLP374495
Cod. Produttore 374495
Cod. EAN 4010311185392

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda a vite
  • Materiale: Rame e alluminio
  • Applicazione: Bassa e Media Tensione
  • Conduttori: Rotondi e settoriali
  • Compatibilità: Flessibili e rigidi
  • Serie: CLP374495
  • Metodo di fissaggio: Frattura predeterminata
  • Consegna: Capocorda + istruzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda a vite a frattura predeterminata. Adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione. Ambito di consegna: Capocorda, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

16

materiale del conduttore

Alluminio

sezione nominale rame, RM

240 ... 400 mm²

sezione nominale rame, RE

240 ... 400 mm²

sezione nominale rame, SM

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RM

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RE

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SM

240 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 400 mm²

CAP.VITE A FRATT. SCREW LUG 240-400