Descrizione del prodotto
Canalina a 2 canali realizzata in gomma con coperchio in polipropilene, progettata per garantire facilità di maneggevolezza e resistenza. Ideale per impianti temporanei in ambienti come sale concerto, mostre, fiere, magazzini e fabbriche. Adatta per cavi con diametro da 35 a 38 mm, supporta un carico fino a 15 tonnellate per asse, rendendola resistente al passaggio occasionale di veicoli. Non è consigliata per il traffico intenso, in particolare per attraversamenti stradali o per il passaggio di carrelli elevatori. Può essere fissata al pavimento tramite adesivo o con quattro punti di ancoraggio in asfalto o cemento. Le dimensioni totali sono 1000 mm di lunghezza, 250 mm di larghezza e 50 mm di altezza, con un peso di 9,2 kg. Prodotto non destinato a impianti permanenti.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Canalina a 2 canali, diametro: 35 mm, in gomma e polipropilene (coperchio), facile da maneggiare. Ideale per impianti temporanei: sale concerto, mostre, fiere, magazzini, fabbriche.