Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U501/10
Cod. Produttore
501/10
Cod. EAN
8024818012507

Informazioni di prodotto

La campana avvolgimatasse 2U501/10 offre soluzioni pratiche e affidabili per l’avvolgimento di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e utilizzo grazie alla struttura robusta e manovella ergonomica.
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di avvolgimento e stoccaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi, che migliora la sicurezza e l’efficienza del lavoro.
  • Durata nel tempo garantita da materiali resistenti.
Campana avvolgimattasse realizzata in materiale resistente, progettata per facilitare l’avvolgimento ordinato di cavi e fili elettrici. Ideale per l’uso con cavi della Serie 50, garantisce praticità e sicurezza durante le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei materiali elettrici. La struttura robusta e la manovella ergonomica assicurano un utilizzo agevole e duraturo nel tempo, rendendo questo accessorio un elemento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Campana avvolgimatasse per serie 501. Ideale per produrre matasse di cavo sciolto o piccole bobine. Accessorio compatibile con gli articoli: 501/01 - 501/01R - 501/02 - 501/02R

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Guida rullo

peso

2 kg

Diametro max. tamburo per cavi

600 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

600 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Campana avvolgimatasse compatta serie 501 per avvolgimento cavi sciolti e piccole bobine