›

Camere spegni arco ZW460 per interruttori AF400 set 6 pezzi protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 900 5
Cod. Produttore EN 900 5
Cod. EAN 7320500222409

Informazioni principali

  • Descrizione: Camere spegni arco AF400
  • Serie: ZW460
  • Numero pezzi: Set da 6
  • Tipo: Arc chute / Arc package
  • Applicazione: Per contattore 3 poli
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti resistenti all'arco
  • Funzione: Spegnimento arco elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

ZW460 camere spegni arco progettate per interruttori AF400, garantiscono sicurezza e affidabilità nel controllo delle correnti elettriche. Realizzate con materiali resistenti e di alta qualità, queste camere sono essenziali per la protezione e la gestione efficiente delle apparecchiature elettriche, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Arc chute / Arc package set of 6 for one complete 3 pole contactor

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

ZW460

Camere spegni arco ZW460 per interruttori AF400 set 6 pezzi protezione industriale