Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700157
Cod. Produttore
BIZ700157
Cod. EAN
3700420301479

Informazioni di prodotto

  • Calze in acciaio inox
  • Ø cavi 4-30 mm
  • Resistenza trazione 80 kg
  • 5 calze in kit completo
  • Ghiere filettate
  • Compatibili con aste tiracavo
  • Serie Biz Baguette
  • Calze per cavi 2G1.0-5G25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da 5 calze di trazione per cavi con diametri da 4 a 30 mm, realizzate in acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata. Ogni calza è dotata di ghiere filettate per il fissaggio su aste tiracavi, assicurando una presa salda e sicura. La resistenza alla trazione è di 80 kg, ideale per operazioni di tiraggio cavi in ambito elettrico. Le calze si ritirano facilmente mantenendo fermo il cavo durante l'installazione, facilitando il lavoro e migliorando l’efficienza. Il kit comprende calze per cavi da 4 a 6 mm, 6 a 10 mm, 11 a 15 mm, 16 a 22 mm e 23 a 30 mm, coprendo così una vasta gamma di applicazioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Kit di 5 calze tiracavo per cavi con un Ø di 4-30 mm o 2G1.0-5G25. In acciaio inossidabile e munite d'inserto filettato per aste tiracavo. Tirandola la calza torna indietro mantenendo saldamente il cavo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Calze tiracavo acciaio inox Ø4-30 mm kit 5 pezzi installazioni elettriche