Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732061
Cod. Produttore
BIZ732061

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Formato: 41
  • Colore: Blu scuro
  • Protezione: Puntale fibra vetro
  • Suola: Antiperforazione FAP®
  • Resistenza calore: fino a 300 °C
  • Antiscivolo: SRC
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche basse dal design sportivo Puma, ideali per attività protette sia al chiuso che all'aperto. Realizzate con puntale in fibra di vetro a isolamento termico e morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica. La suola intermedia in EVA microbolle garantisce leggerezza e ammortizzazione, mentre la suola esterna in gomma è resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, agli oli e agli idrocarburi, con proprietà antiscivolo SRC. La tomaia è in pelle e microfibra, flessibile, resistente e idrorepellente, con rivestimento traspirante dotato di micro-canali per mantenere costante la temperatura. Il tallone è rinforzato e dotato di inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti. La suola interna in poliuretano è antibatterica e ammortizzante, mentre il punto di rotazione assicura massima mobilità. Queste scarpe sono conformi alla normativa EN ISO 20345 e adatte anche a chi utilizza plantari ortopedici secondo la normativa DGUV 112 - 191. Colore blu scuro, formato 41. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist SS3 HRO SRC blu marino numero 41, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

41

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

41

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Calzature antinfortunistiche basse navy con puntale fibra vetro e suola antiperforazione per uso industriale ed elettrico